• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pantaloni da lavoro Holster PW3 Zoom Grey/Black Short 28 S

Codice art.: T602ZBS28
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare

su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Taglia DE 28

Identificazione e classificazione

Codice articolo T602ZBS28
EAN / GTIN 5036108314423
Codice del produttore T602ZBS28
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Pantaloni robusti in Kingsmill, tessuto Poliestere/cotone 300g, con un taglio moderno e lunghezza della gamba regolabile. Pieno di caratteristiche per offrire eccellente funzionalità e prestazioni tra cui tasche preformate per ampio carico, tasche porta ginocchiere, cuciture triple, cavallo rinforzato per ridurre lo stress e prevenire lo strappo della cucitura e una tasca a lato gamba. Le tasche hanno rinforzo per una durata maggiore.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
  • Piping riflettente per una maggiore visibilità
  • 12 tasche ampie
  • Doppia tasca porta metro
  • Elastico antiscivolo sull'interno vita per mantenere gli indumenti superiori del corpo a posto
  • Supporto ID identificativo a scomparsa sul taschino
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Coppia di ginocchiere incluse con pantaloni DX4
  • Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
  • Tasche portautensili pieghevoli
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
  • Tasca cargo di facile accesso
  • Triple cuciture per una maggiore durata
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Vestibilità migliorata
  • Tasca porta badge staccabile

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Tessuto a contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Composizione del contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Asciugare all'ombra; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;