Descrizione:
Pantaloni robusti in Kingsmill, tessuto Poliestere/cotone 300g, con un taglio moderno e lunghezza della gamba regolabile. Pieno di caratteristiche per offrire eccellente funzionalità e prestazioni tra cui tasche preformate per ampio carico, tasche porta ginocchiere, cuciture triple, cavallo rinforzato per ridurre lo stress e prevenire lo strappo della cucitura e una tasca a lato gamba. Le tasche hanno rinforzo per una durata maggiore.
Proprietà:
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- 12 tasche ampie
- Doppia tasca porta metro
- Elastico antiscivolo sull'interno vita per mantenere gli indumenti superiori del corpo a posto
- Supporto ID identificativo a scomparsa sul taschino
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Coppia di ginocchiere incluse con pantaloni DX4
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Tasche portautensili pieghevoli
- *Design registrato alla Comunità Europea
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Tasca cargo di facile accesso
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Vestibilità migliorata
- Tasca porta badge staccabile
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Tessuto a contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Composizione del contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Asciugare all'ombra; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;