Descrizione:
	
	
                
                    
		Realizzata utilizzando un nastro premium HiVisTex Pro, questa polo Cotton Comfort offre un'eccellente libertà di movimento grazie alla realizzazione del nastro segmentato. È dotata di un anello, ideale per l'inserimento di occhiali o penne.
                
                
            
                
	
		Proprietà:
	
	
                
                    
		- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
 - Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
 - Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
 - Tasca al petto
 - Anello sotto la chiusura ideale per aggancio di occhiali/penne
 - Spacchi laterali
 - Design superiore con colletto in contrasto con piping
 - Comoda vestibilità
 - Cuciture in contrasto
 - Conforme allo standard EN ISO 20471
 - Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
 - Certificato CE
 - Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
 - Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
 - Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
 - Disponibile fino alla 5XL
 - Marcato UKCA
 
 
                
                
            
                
	
		Norma:
	
	
                
                    
		- EN ISO 20471 Class 2
 - RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
 - ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
 - ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
 
 
                
                
            
                
	
		Materiale:
	
	
                
                    
		Tessuto della conchiglia: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere
Composizione del guscio: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere
Peso del guscio gm: 175
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi