Giacca antipioggia PW3 Hi-Vis (3L) giallo/nero L

Codice art.: T161YBRL
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo T161YBRL
EAN / GTIN 5036108443659
Codice del produttore T161YBRL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • La giacca PW3 Hi-Vis è stata progettata per garantire comfort e protezione.
  • È realizzato in tessuto Portwest Extreme Stretch Soft-Touch a 3 strati (3L).
  • È impermeabile, antivento e traspirante e garantisce che chi la indossa rimanga asciutto in tutte le condizioni.
  • Certificato secondo la norma EN343 classe 4:4, questa giacca è dotata di una cerniera frontale a doppio cursore al centro, inserti di ventilazione in tutte le tasche per una maggiore traspirabilità, una lunga cerniera, un cappuccio rimovibile compatibile con il casco con visiera sagomata e sistema di regolazione a 3 punti, polsini regolabili e lunghezza posteriore estesa per una maggiore protezione dallo sporco.
  • Un must-have della collezione PW3

Proprietà:

  • Cerniera a doppio cursore per un utilizzo facile e veloce
  • Nastro riflettente resistente al calore per una maggiore visibilità
  • Tessuto traspirante e antivento con proprietà elastiche
  • Tessuto impermeabile a 3 strati per un comfort leggero e duraturo
  • Impermeabile con cuciture saldate che impediscono all’acqua di penetrare.
  • Tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente idrorepellente e privo di PFAS, l’acqua scivola via dalla superficie del tessuto
  • L’innovativa struttura Acti-Reach™ con un solo pannello aumenta la mobilità delle braccia e del busto durante le operazioni di presa, rotazione e svolta.
  • Tasca sul petto con chiusura in chiusura a strappo
  • Tasca pettorale con chiusura lampo
  • Una tasca inferiore porta attrezzi con patta
  • Portachiavi nella tasca
  • Pieghe preformate sui gomiti per una maggiore libertà di movimento
  • Chiusura in chiusura a strappo sui polsini per una vestibilità sicura
  • Maniche raglan per una vestibilità comoda
  • Cerniere impermeabili contro la penetrazione dell’umidità
  • Cappuccio regolabile compatibile con il casco
  • Materiale resistente, traspirante, antivento e idrorepellente
  • Innovativi pannelli elasticizzati nelle zone di maggiore movimento offrono comfort e flessibilità eccezionali.
  • 3 strati
  • Cerniera a doppio cursore per un utilizzo facile e veloce
  • Nastro riflettente resistente al calore per una maggiore visibilità