PW3 Salopette antipioggia Hi-Vis (3L) Giallo/Nero S

Codice art.: T150YBRS
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
Codice articolo T150YBRS
EAN / GTIN 5036108443536
Codice del produttore T150YBRS
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Questi pantaloni con pettorina di alta qualità PW3 sono stati progettati per garantire comfort e protezione.
  • È composto da pantaloni a tre strati impermeabili, antivento e traspiranti con rivestimento esterno in jersey elastico.
  • Offre numerose funzioni pratiche, tra cui una cerniera frontale a doppio senso, una cintura regolabile e orli regolabili.
  • Il tessuto Portwest Extreme Stretch Soft Touch garantisce che chi lo indossa rimanga asciutto in tutte le condizioni.
  • Certificato secondo la norma EN343 classe 4:4, è la base ideale per un outfit completo

Proprietà:

  • 2 ampie tasche
  • Certificato secondo la norma EN ISO 20471 dopo 50 lavaggi
  • Tessuto traspirante e antivento con proprietà elastiche
  • Tessuto impermeabile a 3 strati per un comfort leggero e duraturo
  • Impermeabile con cuciture saldate che impediscono all’acqua di penetrare.
  • Tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente idrorepellente e privo di PFAS, l’acqua scivola via dalla superficie del tessuto
  • Pratiche tasche laterali sulle cosce con cerniera
  • Cerniera extra lunga per un facile accesso
  • Chiusura regolabile con chiusura a strappo sull’orlo
  • Orlo dei pantaloni ampio che può essere infilato nelle scarpe
  • Clip interna per fissare i pantaloni agli stivali e impedire che si sollevino
  • Ginocchia preformate per una maggiore libertà di movimento
  • Il tassello protegge dalla rottura delle cuciture
  • Portachiavi nella tasca
  • Materiale resistente, traspirante, antivento e idrorepellente
  • 3 strati
  • Innovativi pannelli elasticizzati nelle zone di maggiore movimento offrono comfort e flessibilità eccezionali.
  • Nastro riflettente resistente al calore e difficilmente infiammabile
  • Cerniera a doppio cursore per un utilizzo facile e veloce
  • 2 ampie tasche
  • Certificato secondo la norma EN ISO 20471 dopo 50 lavaggi