PW3 Pantaloni elasticizzati ad alta visibilità giallo/nero XXXL

Codice art.: T140YBRXXXL
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
Codice articolo T140YBRXXXL
EAN / GTIN 5036108448968
Codice del produttore T140YBRXXXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Questi pantaloni elasticizzati ad alta visibilità sono realizzati in un tessuto elasticizzato a quattro vie altamente performante e offrono la massima libertà di movimento durante il lavoro.
  • È dotato di bande riflettenti flessibili Hi-Vis Tex Pro, una tasca diagonale con cerniera, ginocchia rinforzate, inserto posteriore a contrasto e cintura parzialmente elasticizzata per un maggiore comfort.

Proprietà:

  • Nuovo modello
  • Lunghezza gamba estensibile (da 31” a 33”)
  • Texpel™ Stain Eco, un rivestimento antimacchia di prima qualità che respinge lo sporco e l’acqua
  • Tessuto elasticizzato in 4 direzioni per una maggiore libertà di movimento e un comfort superiore
  • Il tassello elastico offre la massima libertà di movimento
  • Protezione ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
  • Orlo regolabile - gamba da normale a lunga
  • Tasche laterali
  • Pratiche tasche laterali sulle cosce con cerniera
  • Due tasche posteriori con patta e chiusura a bottone a pressione
  • Portachiavi nella tasca
  • ELEMENTI DI CONTRASTO PER LA PROTEZIONE DALL’INQUINAMENTO VISIBILE
  • Elastico laterale in vita per il massimo comfort
  • Nastro riflettente resistente al calore e difficilmente infiammabile
  • 6 tasche per uno spazio di stivaggio sufficiente
  • Certificato secondo la norma EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
  • con certificazione CE
  • Disegno registrato dell’Unione Europea
  • Disponibile fino alla taglia 3XL
  • Nuovo modello
  • Lunghezza gamba estensibile (da 31” a 33”)