Scala industriale SXS 10K-3M: Portata 6 kg; 15 kg, divisione 2 g; 5 g

Codice art.: SXS 10K-3M
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Identificazione e classificazione

Codice articolo SXS 10K-3M
EAN / GTIN 4045761206465
Codice del produttore SXS 10K-3M
Numero-L L40250 2951
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Idonea per l‘impiego industriale gravoso
  • Piattaforma: interamente in acciaio inox, cella di carico
  • ermeticamente saldato in acciaio inox, protezione antipolvere ed antispruzzo IP68. Sottostruttura in design di piano, estremamente rigida. Piatto di pesata con collegamento a terra, per evitare l'elettricità statica
  • Apparecchio indicatore: acciaio inossidabile, protezione da polvere e spruzzi d'acqua IP68, alimentazione integrata
  • Conforme ai requisiti igienici elevati dell‘industria alimentare
  • Supporto a parete per il montaggio a parete dell'apparecchio indicatore di serie, solo per modelli senza stativo
  • Massima ampiezza del display: altezza cifre 55 mm, retroilluminato per facile lettura del valore di pesata anche in condizioni d‘illuminazione sfavorevoli
  • Struttura del menu di facile utilizzo con stampa dei risultati della pesatura adattabile in modo intuitivo
  • Grazie a interfacce come RS-232, RS-485 e Bluetooth (opzionale) la bilancia può essere integrata facilmente in reti esistenti semplificando lo scambio di dati tra bilancia e PC o stampante

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 55 mm
  • Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox L×P×A 300×240×86 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 232×150×80 mm
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 2,5 m

Download & documenti

Prodotti correlati