BUSSOLE CON INSERTO TORX

Codice art.: SXM.45
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo SXM.45
EAN / GTIN 3148517231023
Codice del produttore SXM.45
Numero-L L60130 6447
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Punta non rimovibile
  • cromata lucida, con inserto fosfatato.

Proprietà:

  • A [mm]: 7.77
  • d [mm]: 22.8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Torx [No.]: T45
  • No.: T45
  • [g]: 63