IoT-Line Bilanca a piattaforma in acciaio inossidabile KERN SXC 100K-2

Codice art.: SXC 100K-2
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Identificazione e classificazione

Codice articolo SXC 100K-2
EAN / GTIN 4045761476554
Codice del produttore SXC 100K-2
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

In rete per l‘industria del futuro: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce dati. Memoria alibi opzionale
Idonea per l‘impiego industriale gravoso; Piattaforma: interamente in acciaio inox, cella di carico ermeticamente saldato in acciaio inox con protezione antipolvere ed antispruzzo IP68; *Apparecchio indicatore: acciaio inossidabile, protezione antipolvere ed antispruzzo IP68, alimentatore di rete integrato; Conforme ai requisiti igienici elevati dell‘industria alimentare; Massima ampiezza del display: altezza cifre 48 mm, retroilluminato per facile lettura del valore di pesata anche in condizioni d‘illuminazione sfavorevoli; Filosofia operativa KERN uniforme e conveniente, coerente tra i prodotti per quanto riguarda il design, la struttura del menu, le funzioni chiave, la connessione e il protocollo dell'interfaccia; Industria 4.0: Scambio di dati e comandi di controllo a scelta tramite fino a quattro interfacce, in base alle proprie esigenze: due interfacce cablate (RS-232, Ethernet, USB o modulo analogico) e due interfacce radio (WiFi, Bluetooth); Ogni interfaccia può essere impostata separatamente, ad es.:- Interfaccia 1 (WiFi): invio continuo al PC per la documentazione di un processo- Interfaccia 2 (RS-232): stampa del valore del peso stabile- Interfaccia 3 (modulo analogico): controllo di un dispositivo al raggiungimento del peso target- Interfaccia 4 (Bluetooth): Invio continuo al tablet per il monitoraggio di un processo; Interrogazione e controllo remoto della bilancia tramite computer o sistemi CRM/ERP grazie al protocollo di comunicazione KERN; Opzionalmente con memoria alibi per l'archiviazione senza carta dei risultati di pesatura. Ciò consente anche di valutare elettronicamente i risultati delle pesature soggette a taratura per il commercio e di elaborarli in conformità alle normative;