Cacciavite lungo 1/2″ Torx T46

Codice art.: SX.45LA
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo SX.45LA
EAN / GTIN 3148516592439
Codice del produttore SX.45LA
Numero-L L60130 9401
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Serie lunga
  • Per viti con profilo interno TORX®
  • Punta non rimovibile
  • Cromata lucida, con inserto fosfatato

Proprietà:

  • A [mm]: 7.77
  • d [mm]: 22.8
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 84
  • Torx [No.]: T45
  • No.: T45
  • [g]: 95