Strettoio ad elevate prestazioni STBVC 250/100

Codice art.: STBVC25
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
Tipo di prodotto Strettoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo STBVC25
EAN / GTIN 4008158021362
Codice del produttore STBVC25
Numero-L L80070 29
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 35.000 N con un momento torcente di serraggio di 105 Nm
  • Lunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°
  • Con esagono 19 mm sull'estremità della vite
  • Con chiavetta di regolazione dello scorrevole

Proprietà:

  • Overhead: 100 mm
  • Materiale / superficie:
    • Staffa fissa e scorrevole in acciaio temprato, zincato
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato e temprato, fosfatato
    • Levetta in acciaio zincato
    • Piastra di pressione in acciaio fosfatato
  • Rotaia: 40x20 mm
  • Apertura alare: 250 mm

Uso:

  • Costruzione in metallo
  • Lavori di serratura
  • Serraggio con prestazioni elevate

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
    • In genere, rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Se la guida è lucida, ruviderla con tela smeriglio (grana 100) su entrambi i lati stretti
    • Pulire e lubrificare regolarmente lo spingidisco