Carrello per officina JET.8GM3 con 9 moduli

Codice art.: SPOTLIGHTJET8MG
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo SPOTLIGHTJET8MG
EAN / GTIN 3148518721592
Codice del produttore SPOTLIGHTJET8MG
Numero-L L60130 9530
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Carrello per officina JET.8GM3 con 9 moduli

Proprietà:

  • 8 cassetti estensibili al 100%; 6x 60mm (18 moduli), 2x 130mm (6 moduli)
  • Fornito con 10 divisioni per cassetti alti 60mm
  • Dimensioni complessive (comprese ruote e piano di lavoro): L x P x H: 814 x 575 x 1.005 mm
  • Capacità di carico per cassetto 60 / 130 mm: 20 / 25 kg
  • Capacità di carico per cassetto 60 / 130 mm: 15 / 30 L
  • Capacità di carico statico: 900 kg
  • 4 ruote con diametro di 125 mm; 2 fisse e 2 girevoli con freno fisso
  • Colore: corpo nero 9005

Fornitura:

  • 1/4″ di chiave a bussola (MOD.RL161-26)
  • 16 chiavi a bussola OGV® (MOD.440-1)
  • 1/2″ di chiave a bussola (MOD.SL161-46)
  • 3 pinze da meccanico (MOD.CPEA0)
  • 2 pinze regolabili (MOD.PR11)
  • utensili per colpire (MOD.MI7)
  • 9 chiavi aperte (MOD.44-1 )
  • 8 cacciaviti PROTWIST® (MOD.AT2)
  • 8 cacciaviti PROTWIST® (MOD.AT1)
  • Carrello da officina nero (JET.8NM3A)
  • 1 portabottiglie GRATIS