Bilancia industriale - acciaio inossidabile SFB 60K20LHIPM: Portata 60 kg, divisione 20 g

Codice art.: SFB 60K20LHIPM
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Identificazione e classificazione

Codice articolo SFB 60K20LHIPM
EAN / GTIN 4045761247949
Codice del produttore SFB 60K20LHIPM
Numero-L L40250 2643
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Idonea per l‘impiego industriale gravoso
  • Piattaforma: interamente in acciaio inox, cella di carico in acciaio inox rivestita in silicone, protezione antipolvere ed antispruzzo IP67
  • Apparecchio indicatore: Acciaio inossidabile, protezione antipolvere ed antispruzzo IP65 (solo con funzionamento ad accumulatore)
  • Stativo, di serie, Altezza stativo ca. 400 mm

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 52 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 266×165×96 mm
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 3 m
  • Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 35 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 12 h
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati