Grembiule in policotton con bretelle Navy R

Codice art.: S841NAR
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
Codice articolo S841NAR
EAN / GTIN 5036108021055
Codice del produttore S841NAR
Numero-L L01840 1077
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Stile classico e tessuto di qualità. Resistente, mantiene forma e colore lavaggio dopo lavaggio.

Proprietà:

  • La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
  • Colletto regolabile per una sicura vestibilità
  • Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;