Grembiule vita con tasca Black R

Codice art.: S794BKR
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
Codice articolo S794BKR
EAN / GTIN 5036108151646
Codice del produttore S794BKR
Numero-L L01840 111204
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

La S794 è una scelta popolare dalla nostra gamma di grembiuli. Utilizzando il nostro tessuto Kingsmill, questo grembiule ha una durata eccellente . Le caratteristiche includono i legami laterali anti-aggrappati e una tasca frontale pratica.

Proprietà:

  • Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
  • Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro
  • 1 tasca sicura

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;