Tuta invernale Red S R

Codice art.: S585RERS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Colore rot
Taglia unisex S

Identificazione e classificazione

Codice articolo S585RERS
EAN / GTIN 5036108217465
Codice del produttore S585RERS
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Protezione impermeabile completa e durata eccezionale sono le caratteristiche principali di questa tuta invernale imbottita. Il design contemporaneo è completato da finiture di alta qualità e da una grande attenzione ai dettagli. Le caratteristiche principali includono: nastro riflettente per una maggiore visibilità, ginocchiere rinforzate per una resistenza ottimale, tasche multiple per riporre gli oggetti e caviglie con cerniera per una facile vestibilità.

Proprietà:

  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Poliestere oxford resistente all'abrasione
  • Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
  • Polsini interni a costine per calore e comfort
  • La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
  • Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
  • Vita elasticizzata per un maggior comfort
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Certificato CE
  • EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • 5 ampie tasche
  • Tasca per cellulare
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Chiusura con zip e bottoni nascosti
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • D-ring per chiavi o ID card
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 10,000mm)
  • EN 342 (0.341M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 170
Peso riempimento oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi