Giacca antipioggia Outcoach nera 6XL

Codice art.: S555BKR6XL
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
Codice articolo S555BKR6XL
EAN / GTIN 5036108426782
Codice del produttore S555BKR6XL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Questa giacca ad alte prestazioni offre la massima protezione impermeabile, antivento e traspirante per tutto l’anno.
  • Grazie al materiale esterno estremamente resistente e alla fodera in rete traspirante, questa giacca offre il massimo comfort anche in caso di maltempo.
  • Caratteristiche di alta qualità come cerniere impermeabili, taglio ergonomico, cappuccio speciale antivento e numerose tasche garantiscono un’eccellente funzionalità.
  • La vestibilità sportiva e il design piatto rendono questa giacca la scelta ideale per condizioni difficili.

Proprietà:

  • Tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente idrorepellente e privo di PFAS, l’acqua scivola via dalla superficie del tessuto
  • Poliestere Oxford resistente all’abrasione
  • Materiale resistente, traspirante, antivento e idrorepellente
  • Impermeabile con cuciture saldate che impediscono all’acqua di penetrare.
  • Chiusura in chiusura a strappo sui polsini per una vestibilità sicura
  • Le cerniere impermeabili impediscono all’acqua di penetrare all’interno.
  • Ideale per abbigliamento uniforme e personalizzazione
  • Cerniera frontale per un facile accesso
  • Pannello di protezione nella parte anteriore per proteggersi dalle intemperie
  • Cappuccio ripiegabile per una maggiore funzionalità
  • 4 tasche per uno spazio di stivaggio sufficiente
  • 1 tasca sul petto con cerniera
  • Tasche con cerniera
  • Tasca nascosta per cellulare
  • L’accesso alla personalizzazione è ideale per il corporate design
  • con certificazione CE
  • con marcatura UKCA