Tuta Sealtex™ Ultra - Hi-Vis Yellow S R

Codice art.: S495YERS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Codice articolo S495YERS
EAN / GTIN 5036108168521
Codice del produttore S495YERS
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Tuta alta visibilità impermeabile di qualità premium. Il tessuto Sealtex Ultra è eccezionalmente morbido ed è progettato per adattarsi comodamente sugli abiti da lavoro. Patta copri cerniera, aperture di accesso laterale e cappuccio ne completano le funzionalità.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
  • Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Accesso laterale
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Polsini regolabili per una vestibilità sicura
  • Polsino interno elasticizzato
  • Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
  • Doppia patta antivento per maggiore protezione
  • Bottone ed elastico in vita per una vestibilità comoda
  • Banda riflettente termosaldata per una maggiore visibilità
  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Certificato CE
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm, MVP 3,000g/m²/24hrs)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 185
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi