Descrizione:
Un indumento progettato per essere completamente pratico e sicuro, il Contrast Bib & Brace protegge la parte inferiore del corpo e il torace dalle condizioni di bagnato, garantendo al contempo la sicurezza.
Proprietà:
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Tasca posteriore con patta
- Doppia tasca porta metro
- Inserti dorsali elasticizzati
- Aperture laterali regolabili per una maggior flessibilità
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Disponibile fino alla taglia 4XL
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- 6 ampie tasche
- Tasca per cellulare
- Certificato CE
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi