Descrizione:
L'attenzione ai dettagli unita ad una costruzione di alta qualità ne fanno una polo estremamente confortevole e più duratura rispetto ai concorrenti. Ideale per le condizioni di lavoro più calde.
Proprietà:
- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- La finitura del tessuto traspirante di qualità migliora l'asciugatura del tessuto e aiuta la rimozione delle macchie
- Polsini a costine per calore e comfort
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Design superiore con colletto in contrasto con piping
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Motivo a nastro in movimento biologico per migliorare il riconoscimento della forma umana a distanza
- Disponibile nelle taglie XS-6XL
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% poliestere, punto occhio di pernice
Composizione del guscio: 100% poliestere, punto occhio di pernice
Peso del guscio gm: 175
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi