Descrizione:
La Cura nei dettagli e la fabbricazione con alta qualità, donano alla nostra polo leggera più comodità e più durata rispetto ai principali concorrenti. Ideale per le condizioni di lavoro calde.
Proprietà:
- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- La finitura del tessuto traspirante di qualità migliora l'asciugatura del tessuto e aiuta la rimozione delle macchie
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Inserti laterali per una moderna vestibilità
- Design superiore con colletto in contrasto con piping
- Apertura con bottone
- Comoda vestibilità
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
Norma:
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% poliestere, punto occhio di pernice
Composizione del guscio: 100% poliestere, punto occhio di pernice
Peso del guscio gm: 150
Peso del guscio oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi