simmill SX inserto da taglio, fresatura di scanalature generiche, forma di scanalatura diritta, w=3,175 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm

Codice art.: S16.0318.02 G X800
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
Codice articolo S16.0318.02 G X800
EAN / GTIN 4069769222661
Codice del produttore A4SBX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill SX inserto per fresatura
Fresatura generale della scanalatura, forma della scanalatura diritta
w=3,175 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm

Parametri tecnici:

  • w = 3,175 mm (tolleranza +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 16,0 mm
  • tmax = 3,5 mm
  • S = 4,5 mm
  • ØDS = 15,7 mm
  • ZEFP = 3