inserto di fresatura simmill SX, fresatura di scanalature per anelli di sicurezza, all’interno, larghezza nominale=1,6 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm

Codice art.: S16.0160.00 G X510
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
Codice articolo S16.0160.00 G X510
EAN / GTIN 4069769222319
Codice del produttore BFA4X510
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill SX inserto per fresatura
Fresatura di scanalature per anelli di sicurezza, interno
Larghezza nominale = 1,6 mm, Dmin = 16 mm, tmax = 3,5 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 16,0 mm
  • ØDS = 15,7 mm
  • tmax = 3,5 mm
  • ZEFP = 3
  • R = 0,0 mm
  • Larghezza nominale della scanalatura = 1,6 mm
  • w = 1,74 mm (tolleranza -0,01)
  • S = 4,5 mm