Inserto di fresatura simmill SX, fresatura di scanalature a raggio completo, w=2,2 mm, R=1,1 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm

Codice art.: S16.0011.22 V X800
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
Codice articolo S16.0011.22 V X800
EAN / GTIN 4069769222036
Codice del produttore ACJPX800
Numero-L L23830 339
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill SX inserto per fresatura
Fresatura di scanalature a raggio completo
w=2,2 mm, R=1,1 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm

Parametri tecnici:

  • ØDS = 15,7 mm
  • ZEFP = 3
  • R = 1,1 mm
  • S = 4,5 mm
  • w = 2,2 mm (tolleranza +0,03)
  • ØDmin (foro minimo) = 16,0 mm
  • tmax = 3,5 mm