simmill SX Inserto per fresatura, filettatura metrica ISO, profilo completo, H1=1,62 mm, P=3 mm

Codice art.: S14.1630.02 M X800
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo S14.1630.02 M X800
EAN / GTIN 4069769221831
Codice del produttore AXX3X800
Numero-L L23830 1624
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill SX inserto per fresatura
Fresatura di filetti metrici ISO, profilo completo
H1=1,62 mm, P=3 mm

Parametri tecnici:

  • Dalla dimensione della filettatura = M22
  • Dal diametro nominale della filettatura = 21,95 mm
  • H1 = 1,62 mm
  • Passo (da) = 3,0 mm
  • ZEFP = 3
  • b = 4,5 mm
  • ØDS = 13,7 mm
  • S = 2,9 mm
  • w = 0,37 mm