simmill SX attacco per fresatura, metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HB, IKZ, D=16 mm, L2=33 mm, D1=9,5 mm

Codice art.: S14.1609.33 B HM
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
Codice articolo S14.1609.33 B HM
EAN / GTIN 4069769221718
Codice del produttore AH8J
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill SX gambo per fresatura
Metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HB, IKZ
D=16 mm, L2=33 mm, D1=9,5 mm

Parametri tecnici:

  • L2 = 33,0 mm
  • Cacciavite = T10F
  • L1 = 110,0 mm
  • ØD1 = 9,5 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • Vite = ATK7