simmill SX codolo per fresatura, acciaio, codolo tondo, DIN 1835 B, IKZ, D=16 mm, L2=16 mm, D1=8 mm

Codice art.: S14.1608.16 B ST
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
Codice articolo S14.1608.16 B ST
EAN / GTIN 4069769221657
Codice del produttore AH01
Numero-L L23830 898
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill SX gambo per fresatura
Acciaio, gambo tondo, DIN 1835 B, IKZ
D=16 mm, L2=16 mm, D1=8 mm

Parametri tecnici:

  • Cacciavite = T10F
  • L1 = 80,0 mm
  • Vite = ATK7
  • L2 = 16,0 mm
  • ØD1 = 8,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm