simmill SX codolo di fresa, in metallo duro, codolo tondo, DIN 6535 HB, IKZ, D=12 mm, L2=29 mm, D1=8 mm

Codice art.: S14.1208.29 B HM
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
Codice articolo S14.1208.29 B HM
EAN / GTIN 4069769221336
Codice del produttore AG22
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill SX gambo per fresatura
Metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HB, IKZ
D=12 mm, L2=29 mm, D1=8 mm

Parametri tecnici:

  • ØDh6 = 12,0 mm
  • Cacciavite = T10F
  • Vite = ATK7
  • L1 = 95,0 mm
  • ØD1 = 8,0 mm
  • L2 = 29,0 mm