simmill SX Inserto per fresatura, filettatura metrica ISO, profilo completo, H1=1,08 mm, P=2 mm

Codice art.: S14.1020.02 M X800
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
Codice articolo S14.1020.02 M X800
EAN / GTIN 4069769221305
Codice del produttore AXX1X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill SX inserto per fresatura
Fresatura di filetti metrici ISO, profilo completo
H1=1,08 mm, P=2 mm

Parametri tecnici:

  • Dal diametro nominale della filettatura = 19,80 mm
  • H1 = 1,08 mm
  • Passo (da) = 2,0 mm
  • ZEFP = 3
  • b = 4,5 mm
  • ØDS = 13,7 mm
  • S = 3,3 mm
  • w = 0,25 mm
  • Dalla dimensione della filettatura = M20