simmill SX inserto da taglio, fresatura di scanalature generiche, forma di scanalatura diritta, w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm

Codice art.: S14.0250.02 G X510
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
Codice articolo S14.0250.02 G X510
EAN / GTIN 4069769220766
Codice del produttore ANZTX510
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill SX inserto per fresatura
Fresatura generale della scanalatura, forma della scanalatura diritta
w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 14,0 mm
  • w = 2,50 mm (tolleranza +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 13,7 mm
  • S = 4,5 mm
  • tmax = 2,5 mm