simmill SX inserto per fresatura, filettatura metrica ISO, profilo parziale, P=2-3 mm, da filettatura M18

Codice art.: S06.2530.01.13 M X510
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
Codice articolo S06.2530.01.13 M X510
EAN / GTIN 4069769219920
Codice del produttore AU75X510
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill SX inserto per fresatura
Fresatura di filetti metrici ISO, profilo parziale
P=2-3 mm, da dimensione filettatura M18

Parametri tecnici:

  • Dalla dimensione della filettatura = M18
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 13,3 mm
  • tmax = 1,78 mm
  • w = 0,25 mm
  • S = 2,8 mm
  • b = 4,2 mm
  • Passo (da) = 2,0 mm
  • Passo (a) = 3,0 mm