• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill SX inserto di fresatura, filettatura Whitworth, profilo completo, passo/pollice=11, da filettatura G 1’’

Codice art.: S06.1423.11.14 M X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo S06.1423.11.14 M X800
EAN / GTIN 4069769219760
Codice del produttore AVKCX800
Numero-L L23830 101730
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill SX inserto per fresatura
Filettatura Whitworth, profilo completo
Ingranaggio/pollice=11, dalla dimensione della filettatura G 1″

Parametri tecnici:

  • Ingranaggio/pollice = 11
  • ZEFP = 6
  • In alternativa dal diametro nominale = 18,8 mm
  • Dalla dimensione della filettatura = G 1″.
  • ØDS = 13,7 mm
  • S = 3,1 mm
  • R = 0,31 mm
  • Passo (da) = 2,31 mm
  • H1 = 1,48 mm
  • b = 4,6 mm