simmill SX inserto di fresatura, filettatura Whitworth, profilo completo, passo/pollice=14, a partire dalla dimensione della filettatura G 1/2’’.

Codice art.: S06.1118.14.14 M X800
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
Codice articolo S06.1118.14.14 M X800
EAN / GTIN 4069769219715
Codice del produttore AVKBX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill SX inserto per fresatura
Filettatura Whitworth, profilo completo
Filettatura/pollice=14, dalla dimensione della filettatura G 1/2″

Parametri tecnici:

  • ØDS = 13,7 mm
  • S = 3,3 mm
  • b = 4,6 mm
  • R = 0,24 mm
  • Ingranaggio/pollice = 14
  • Passo (da) = 1,81 mm
  • H1 = 1,16 mm
  • Dalla dimensione della filettatura = G 1/2″
  • In alternativa dal diametro nominale = 17,5 mm
  • ZEFP = 6