simmill SX inserto per fresatura, filettatura metrica ISO, profilo parziale, P=1,5-2,75 mm, da filettatura M18

Codice art.: S06.0815.01.13 M X510
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
Codice articolo S06.0815.01.13 M X510
EAN / GTIN 4069769219609
Codice del produttore AU74X510
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill SX inserto per fresatura
Fresatura di filetti metrici ISO, profilo parziale
P=1,5-2,75 mm, da dimensione filettatura M18

Parametri tecnici:

  • b = 4,2 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 13,2 mm
  • tmax = 1,67 mm
  • S = 3,0 mm
  • Passo (a) = 2,75 mm
  • Passo (da) = 1,5 mm
  • Dalla dimensione della filettatura = M18
  • w = 0,19 mm