simmill SX inserto per fresatura, filettatura metrica ISO, profilo parziale, P=1-2 mm, da filettatura M16

Codice art.: S06.0720.01.12 M X800
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
Codice articolo S06.0720.01.12 M X800
EAN / GTIN 4069769219555
Codice del produttore AU73X800
Numero-L L23830 1297
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill SX inserto per fresatura
Fresatura di filetti metrici ISO, profilo parziale
P=1-2 mm, da dimensione filettatura M16

Parametri tecnici:

  • w = 0,13 mm
  • S = 3,6 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 12,3 mm
  • b = 4,2 mm
  • Passo (a) = 2,0 mm
  • Passo (da) = 1,0 mm
  • Dalla dimensione della filettatura = M16
  • tmax = 1,25 mm