simmill SX inserto per fresatura, fresatura generale di cave, per tagli morbidi, w=1,5 mm, R=0,2 mm Dmin=16 mm

Codice art.: S06.0150.020.16 GY X800
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
Codice articolo S06.0150.020.16 GY X800
EAN / GTIN 4069769218923
Codice del produttore AYF0X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill SX inserto per fresatura
Fresatura generale di scanalature, per tagli morbidi
w=1,5 mm, R=0,2 mm Dmin=16 mm

Parametri tecnici:

  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 16,0 mm
  • tmax = 3,5 mm
  • w = 1,5 mm (tolleranza +0,02)
  • w1 = 1,40 mm
  • ØDS = 15,7 mm
  • S = 4,5 mm
  • ZEFP = 6