Portautensili combinato per raffreddamento interno ed esterno, diametro 40 mm, 17.4040DSQT10

Codice art.: S05048
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo S05048
EAN / GTIN 4069739517032
Codice del produttore 17.4040DSQT10
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, codolo VDI40 ruotato di 30°, attacco cilindrico, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 17.4040DSQT10
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 76
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 40 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 140 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 110 mm
  • Dimensione codolo: VDI40 gambo ruotato di 30°
  • Dimensione interfaccia: Ø 40,0 (barra di alesatura) mm
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno