Portautensili combinato per raffreddamento interno ed esterno, diametro 50,8 mm (2″), 17.BMT50.8NL

Codice art.: S03391
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
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
Codice articolo S03391
EAN / GTIN 4069739503349
Codice del produttore 17.BMT50.8NL
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, BMT60 DMG Mori, attacco cilindrico, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 17.BMT50.8NL
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 108
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 50,8 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 110 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 80 mm
  • Dimensione codolo: BMT60 DMG Mori
  • Dimensione interfaccia: Ø 2″ (barra di foratura) mm
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno