Portautensili per troncatura, altezza della lama 32 Articolo successivo: (MNR) 172966, 32.3032L

Codice art.: S02847
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo S02847
EAN / GTIN 4069739499055
Codice del produttore 32.3032L
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, VDI30, portautensile per troncatura, raffreddamento esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 32.3032L
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 63
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 35 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 29,55 mm
  • Dimensione codolo: VDI30
  • Dimensione interfaccia: Lama troncatrice 32
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento esterno