• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Montaggio longitudinale, altezza acciaio 25, 4.BMT25LB2000

Codice art.: S02712
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo S02712
EAN / GTIN 4069739497839
Codice del produttore 4.BMT25LB2000
Numero-L L31490 113625
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, BMT60B Okuma, attacco quadrato, refrigerazione esterna

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 4.BMT25LB2000
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 95
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 75 mm
  • Dimensione codolo: BMT60B Okuma
  • Dimensione interfaccia: Quadrato 25x25 mm
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento esterno