Portapinza, pinza ER32, 320 470E, 31.3032LDE365OT19

Codice art.: S02288
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo S02288
EAN / GTIN 4069739494241
Codice del produttore 31.3032LDE365OT19
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, VDI30, attacco pinza, raffreddamento interno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 31.3032LDE365OT19
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 64
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 145 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 120 mm
  • Dimensione codolo: VDI30
  • Dimensione interfaccia: Pinza di serraggio ER32
  • Raffreddamento Attacco: Passaggio interno del lubrorefrigerante