BUSSOLA

Codice art.: S.31
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo S.31
EAN / GTIN 3148510537306
Codice del produttore S.31
Numero-L L60130 5583
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • ProfiloOGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • cromato brillante

Proprietà:

  • A [mm]: 31
  • d [mm]: 34.2
  • d1 [mm]: 41.6
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20.0
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 189