CHIAVE DINAMOMETRICA

Codice art.: S.446-100
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
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Coppia massima 100 Nm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo S.446-100
EAN / GTIN 3148510589473
Codice del produttore S.446-100
Numero-L L60130 7063
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Precisione: ± 8 %
  • Resistenza provata: 50.000 cicli
  • Regolazione della coppia su un tester di coppia, vedere il programma del tester di coppia
  • Le chiavi dinamometriche sono fornite con un certificato di taratura secondo ISO 6789.
  • Fornito in un tubo di plastica protettivo

Proprietà:

  • L [mm]: 407
  • Connessione: 20 x 7
  • Potenza [N.m]: 20 - 100
  • Squadro [″]: 1/2
  • [g]: 840