Chiave a bussola 1/2″ esagonale lunga 32mm

Codice art.: S.32HLA
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo S.32HLA
EAN / GTIN 3148510541693
Codice del produttore S.32HLA
Numero-L L60130 3704
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • bussole lunghe per punti difficili da raggiungere, posti bassi o lunghe filettature
  • cromatura brillante

Proprietà:

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 38.0
  • d1 [mm]: 42.8
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 33
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 408