BUSSOLA

Codice art.: S.3/8
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo S.3/8
EAN / GTIN 3148510543000
Codice del produttore S.3/8
Numero-L L60130 4077
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • ProfiloOGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • cromato brillante

Proprietà:

  • A [″″]: 3/8
  • d [mm]: 22.8
  • d1 [mm]: 14.7
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 7.8
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 48