DISASSATORE

Codice art.: S.234
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
Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo S.234
EAN / GTIN 3148510581002
Codice del produttore S.234
Numero-L L60130 1611
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per azionare dadi di difficile accesso spostando l'asse d'attacco della chiave
  • cromato lucido

Proprietà:

  • E [mm]: 15
  • E1 [mm]: 25
  • L [mm]: 65
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 165