CHIAVE DINAMOMETRICA

Codice art.: S.205E
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
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Coppia massima 200 Nm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo S.205E
EAN / GTIN 3148515147906
Codice del produttore S.205E
Numero-L L60130 4152
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Assortimento 1/2″ - elementi di trasmissione, chiave dinamometrica, chiave a bussola esagonale, custodia in lamiera d'acciaio, 15 pz.

Proprietà:

  • Custodia: BT.119
  • Potenza [daN.m]: 4 - 20
  • Quadro [″]: 1/2
  • Chiave: S.203DA
  • Dimensioni [mm]: 625 x 175 x 55
  • Chiave a tubo: S.300.11
  • Modulo: E
  • Inserto: PL.135
  • [kg]: 4,700

Fornitura:

  • Chiave dinamometrica con cricchetto rimovibile: S.203DA
  • Maniglia di supporto: S.200P
  • Estensione: SJ.214
  • Assortimento di chiavi a bussola: S300_11
  • Fornito in valigetta di lamiera grigia
  • Ogni assortimento ha uno scomparto vuoto per ospitare un modulo supplementare con inserti