BUSSOLA

Codice art.: S.17H
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo S.17H
EAN / GTIN 3148510539904
Codice del produttore S.17H
Numero-L L60130 824
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • ProfiloOGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • cromato brillante

Proprietà:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 23.1
  • d1 [mm]: 24.1
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 13.0
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 61