BUSSOLA

Codice art.: S.16
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo S.16
EAN / GTIN 3148510535807
Codice del produttore S.16
Numero-L L60130 3145
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • ProfiloOGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • cromato brillante

Proprietà:

  • A [mm]: 16
  • d [mm]: 21.6
  • d1 [mm]: 22.6
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 12.0
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 57