OGV Bussola 1/2Z esagonale, 14 mm

Codice art.: S.14GRP
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
Codice articolo S.14GRP
EAN / GTIN 3662424111914
Codice del produttore S.14GRP
Numero-L L60130 11747
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Bussola con Extreme coppia per viti particolarmente arrotondate, bloccate o arrugginite
  • L'unica presa in grado di allentare una vite arrotondata per oltre il 80%
  • Con bassi valori di arrotondamento (<75%), questo connettore femmina deve produrre un grado di presa e coppia molto più elevato rispetto ai comuni connettori femmina a 6 lati.
  • Tecnologia OGV ® speciale
  • Brevettato

Proprietà:

  • L [mm]: 150
  • B [mm]: 23
  • H [mm]: 50
  • peso [kg]: 0,057